リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの ボトムス
リミットの オールシーズン ボトムス
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17662980
品番
BSL-5002
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
汗をかいてもサラッと。前ファスナー(隠しカン)、脇ゴム。
材質
裏面制電トロピカル / ポリエステル95% / 綿5%
色
紺
サイズ
M
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
60〜66
ヒップ(cm)
95
ポケット
右脇、制電、防汚