リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの 秋冬 トップス
半袖スモック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17663497
品番
SL-894
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ユニウェア史上最薄。襟と切替のパイピングはストライプ柄。後ろボックスプリーツ
材質
ビュースター / パルパー制電トロ / ポリエステル65% / 綿35%
色
サックス
サイズ
SS
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
58
バスト(cm)
92
ポケット
両脇、制電