半袖スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17663637 品番 SL-894
参考基準価格(税別)¥10,320 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

ユニウェア史上最薄。襟と切替のパイピングはストライプ柄。後ろボックスプリーツ

材質ビュースター / パルパー制電トロ / ポリエステル65% / 綿35% ライトグリーン サイズ3L 肩幅(cm)43 袖丈(cm)23 着丈(cm)66 バスト(cm)116 ポケット両脇、制電

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする