ブルゾン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17663829 品番 SL-231
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ユニウェア史上最薄。腕の上げ下げがしやすい。前ファスナー。両脇ゴム。

材質ビュースター / パルパー制電トロ / ポリエステル65% / 綿35% サックス サイズ4L 肩幅(cm)45 袖丈(cm)56 着丈(cm)64 バスト(cm)124 ポケット両脇、右内側、制電

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする