リミット
リミットの シャツ・インナー
リミットの 半袖 シャツ・インナー
リミットの ポロシャツ 半袖
ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17663969
品番
PL-53
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
丸襟と肌触りのよさで柔らかい印象に。前立ての裏も襟と同色。裾リブ。
材質
パルパー裏カノコ / 綿60% / ポリエステル40%
色
ピンク
サイズ
M
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
58
バスト(cm)
100