P-5310 長袖ポロシャツ リミット 17664267

P-5310 長袖ポロシャツ リミット 17664267
P-5310 長袖ポロシャツ リミット 17664267
P-5310 長袖ポロシャツ リミット 17664267
P-5310 長袖ポロシャツ リミット 17664267
P-5310 長袖ポロシャツ リミット 17664267

長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ3L
ピンク
内容量1枚注文コード17664267品番P-5310
参考基準価格(税別)¥11,040販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

丸襟と肌触りのよさで柔らかい印象に。前立ての裏も襟と同色。裾リブ。

材質パルパー裏カノコ / 綿60% / ポリエステル40%ピンクサイズ3L肩幅(cm)49袖丈(cm)54着丈(cm)62バスト(cm)116
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする