リミット
リミットの シャツ・インナー
リミットの 半袖 シャツ・インナー
リミットの ポロシャツ 半袖
メンズポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17664511
品番
PM-54
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
繊維の芯がポリエステルで、表面は綿100%という特殊複重層糸。心地よい肌触りでソフトな着心地です。速乾性に優れています。洗濯で型崩れしにくく、毛玉が出来にくいのも特徴です。両脇スリット。
材質
パルパー裏カノコ / 綿60% / ポリエステル40%
色
ターコイズグリーン
サイズ
M
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
69
バスト(cm)
105