メンズポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17664520 品番 PM-54
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

繊維の芯がポリエステルで、表面は綿100%という特殊複重層糸。心地よい肌触りでソフトな着心地です。速乾性に優れています。洗濯で型崩れしにくく、毛玉が出来にくいのも特徴です。両脇スリット。

材質パルパー裏カノコ / 綿60% / ポリエステル40% ターコイズグリーン サイズL 肩幅(cm)49 袖丈(cm)23 着丈(cm)71 バスト(cm)109

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする