リミット
リミットの オフィスウェア
リミットの ボトムス オフィスウェア
リミットの キュロット オフィスウェア
キュロット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17664696
品番
KL-9002
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
清涼感のあるクール色が白に映えるT/ストレッチ制電ツイル。ツータック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム
材質
T/Cストレッチ / 制電ツイル / ポリエステル85% / 綿15%
色
紺
サイズ
L
ウエスト(cm)
70〜74
ヒップ(cm)
116
ポケット
両脇、制電、ストレッチ
脇丈(cm)
54.5