キュロット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17665256 品番 KL-9002
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

清涼感のあるクール色が白に映えるT/ストレッチ制電ツイル。ツータック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム

材質T/Cストレッチ / 制電ツイル / ポリエステル85% / 綿15% ビビットグリーン サイズ3L ウエスト(cm)78〜82 ヒップ(cm)124 ポケット両脇、制電、ストレッチ 脇丈(cm)55.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする