リミット
リミットの エプロン
リミットの 帆布エプロン
男女兼用エプロン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
17666410
品番
E-1305
参考基準価格(税別)
¥9,960
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
胸当てを外せば、サロンエプロンに。付け外しができる胸当て。ピンクのカン止めがポイントの名札ループ付。前結び、胸当て(取り外し可能)
材質
交織制電ツイル / 綿65% / ポリエステル35%
色
紺
サイズ
フリー
身幅(cm)
85
ポケット
左、右下側2面、上側3面、制電、ストレッチ
前中心丈(cm)
62