半袖スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17666541 品番 SL-550
参考基準価格(税別)¥9,360 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

年齢を問わず、あらゆる女性に寄り添い、動きやすさや肌映りの良い色を追求した着るひとの年齢を選ばないユニウェアのサービスワークウェア。後ろボックスプリーツ

材質交織ストライプ / ポリエステル85% / 綿15% サイズLL 肩幅(cm)40 袖丈(cm)23 着丈(cm)66 バスト(cm)104 ポケット両脇

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする