リミット
リミットの エプロン
リミットの 帆布エプロン
エプロン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17666866
品番
E-9580
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
家事代行や飲食店に。親水性と撥油性をもちあわせ、油汚れの繊維内部への浸透を防ぎ、洗濯による汚れ除去を向上。やわらかで快適な着心地です。後ろ結び。2段階ボタン調整ベルト。
材質
交織制電ウェザー / ポリエステル85% / 綿15%
色
紫
サイズ
フリー
身幅(cm)
67
ポケット
両脇、制電、防汚
前中心丈(cm)
61