曜日別特売
L-1410 チュニック丈七分袖シャツ リミット 17666988

L-1410 チュニック丈七分袖シャツ リミット 17666988
L-1410 チュニック丈七分袖シャツ リミット 17666988
L-1410 チュニック丈七分袖シャツ リミット 17666988
L-1410 チュニック丈七分袖シャツ リミット 17666988
L-1410 チュニック丈七分袖シャツ リミット 17666988
L-1410 チュニック丈七分袖シャツ リミット 17666988

チュニック丈七分袖シャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード17666988品番L-1410
参考基準価格(税別)¥11,640販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ブロックストライプを組み合わせて。スタンドカラーと七分袖が涼しげに。首周りの窮屈感や暑苦しさを解消するため、襟ぐりは広く。横スリットで動きやすい。両脇スリット。後ろタック

材質制電ライトツイル / ポリエステル65% / 綿35%ブルーサイズS肩幅(cm)43袖丈(cm)38着丈(cm)65バスト(cm)101ポケット左胸、制電
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする