リミット
チュニック丈七分袖シャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
4L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17667040
品番
L-1410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ブロックストライプを組み合わせて。スタンドカラーと七分袖が涼しげに。首周りの窮屈感や暑苦しさを解消するため、襟ぐりは広く。横スリットで動きやすい。両脇スリット。後ろタック
材質
制電ライトツイル / ポリエステル65% / 綿35%
色
ブルー
サイズ
4L
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
69
バスト(cm)
125
ポケット
左胸、制電