曜日別特売
L-1410 チュニック丈七分袖シャツ リミット 17667058

L-1410 チュニック丈七分袖シャツ リミット 17667058
L-1410 チュニック丈七分袖シャツ リミット 17667058
L-1410 チュニック丈七分袖シャツ リミット 17667058
L-1410 チュニック丈七分袖シャツ リミット 17667058
L-1410 チュニック丈七分袖シャツ リミット 17667058
L-1410 チュニック丈七分袖シャツ リミット 17667058

チュニック丈七分袖シャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ6L
内容量1枚注文コード17667058品番L-1410
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ブロックストライプを組み合わせて。スタンドカラーと七分袖が涼しげに。首周りの窮屈感や暑苦しさを解消するため、襟ぐりは広く。横スリットで動きやすい。両脇スリット。後ろタック

材質制電ライトツイル / ポリエステル65% / 綿35%ブルーサイズ6L肩幅(cm)52袖丈(cm)42着丈(cm)70バスト(cm)137ポケット左胸、制電
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする