リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの ボトムス
リミットの オールシーズン ボトムス
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17667110
品番
BL-6001
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
リサイクル糸100%の生地でSDGs対応。タテヨコ2WAYストレッチで動きやすい。総ゴム。
材質
リサイクルトリコットツイル / ポリエステル100%
色
紺
サイズ
LL
股下(cm)
67
ウエスト(cm)
70〜87
ヒップ(cm)
104
ポケット
右脇、吸汗速乾、ストレッチ