七分袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17667539 品番 P-1318
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

袖口、肩章、胸ポケットがアクセント。エプロンとセットアップがおすすめ。胸ポケットにストライプ柄のポイント。袖口と同じ色の肩章。肩章にエプロンの肩ヒモを通せばズリ落ちる心配なし。

材質アミーナ / ポリエステル100% ブラウン サイズM 肩幅(cm)39 袖丈(cm)41 着丈(cm)64 バスト(cm)95 ポケット左胸、吸汗速乾

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする