リミット
リミットの 飲食・食品工業用ウェア
リミットの 飲食業向け
リミットの その他 トップス 飲食・食品工業
ジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
SS
注文コード
17667670
品番
L-9940
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
無地の白襟。取り外し可能な肩パッド付。後ろベンツ
材質
T/C / 制電チェック / ポリエステル90% / 綿10%
色
紺
サイズ
SS
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
59
バスト(cm)
91
ポケット
両脇、両脇、制電