半袖ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17667801 品番 SL-994
参考基準価格(税別)¥11,520 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

無地の白襟。取り外し可能な肩パッド付。後ろベンツ

材質T/C / 制電チェック / ポリエステル90% / 綿10% サイズLL 肩幅(cm)42 袖丈(cm)24 着丈(cm)62 バスト(cm)107 ポケット両脇、制電

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする