リミット
リミットの オフィスウェア
リミットの トップス オフィスウェア
リミットの シャツ・ブラウス オフィスウェア
半袖ブラウス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17667846
品番
SL-967
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ピンストライプと白襟がさわやかに。取り外し可能な肩パッド付。袖山はタックでふんわり。後ろダーツ
材質
交織ストライプ / ポリエステル85% / 綿15%
色
紺ストライプ
サイズ
SS
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
52
バスト(cm)
89
ポケット
両胸