リミット
リミットの オフィスウェア
リミットの トップス オフィスウェア
リミットの シャツ・ブラウス オフィスウェア
半袖ブラウス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17667880
品番
SL-967
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ピンストライプと白襟がさわやかに。取り外し可能な肩パッド付。袖山はタックでふんわり。後ろダーツ
材質
交織ストライプ / ポリエステル85% / 綿15%
色
紺ストライプ
サイズ
L
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
55
バスト(cm)
101
ポケット
両胸