半袖ブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17667925 品番 SL-967
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ピンストライプと白襟がさわやかに。取り外し可能な肩パッド付。袖山はタックでふんわり。後ろダーツ

材質交織ストライプ / ポリエステル85% / 綿15% 紺ストライプ サイズ6L 肩幅(cm)48 袖丈(cm)24 着丈(cm)58 バスト(cm)133 ポケット両胸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする