リミット
リミットの オフィスウェア
リミットの トップス オフィスウェア
リミットの ベスト オフィスウェア
ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17667941
品番
L-9970
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
シルエットを調整できる肩パッド。総裏地付(制電)バックル付き後ろベルト。
材質
T/C / 制電チェック / ポリエステル90% / 綿10%
色
バイオレット
サイズ
SS
肩幅(cm)
31
着丈(cm)
47
バスト(cm)
79
ポケット
両脇、左胸、制電、防汚