ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17668029 品番 JP-850
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

襟や袖口のコードレーンストライプが絶妙。前ドット。

仕様吸汗速乾 材質アミーナ / ポリエステル100% サイズSS 肩幅(cm)37 袖丈(cm)22 着丈(cm)58 バスト(cm)88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする