リミット
リミットの シャツ・インナー
リミットの 半袖 シャツ・インナー
リミットの ポロシャツ 半袖
ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17668081
品番
JP-850
参考基準価格(税別)
¥10,080
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
襟や袖口のコードレーンストライプが絶妙。前ドット。
仕様
吸汗速乾
材質
アミーナ / ポリエステル100%
色
紺
サイズ
3L
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
62
バスト(cm)
110