ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17668160 品番 JP-850
参考基準価格(税別)¥10,080 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

襟や袖口のコードレーンストライプが絶妙。前ドット。

仕様吸汗速乾 材質アミーナ / ポリエステル100% エンジ サイズLL 肩幅(cm)41 袖丈(cm)24 着丈(cm)62 バスト(cm)104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする