リミット
長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
紺
紺
エンジ
ラベンダー
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17668300
品番
JP-840
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
袖口を折り返してアクセントに。袖口を折り返すとアクティブなイメージに。前ドット。袖口ドット・折り返し。
仕様
吸汗速乾
材質
アミーナ / ポリエステル100%
色
紺
サイズ
SS
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
58
バスト(cm)
88