JP-840 長袖ポロシャツ リミット 17668440

JP-840 長袖ポロシャツ リミット 17668440
JP-840 長袖ポロシャツ リミット 17668440
JP-840 長袖ポロシャツ リミット 17668440
JP-840 長袖ポロシャツ リミット 17668440
JP-840 長袖ポロシャツ リミット 17668440

長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ3L
エンジ
内容量1枚注文コード17668440品番JP-840
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

袖口を折り返してアクセントに。袖口を折り返すとアクティブなイメージに。前ドット。袖口ドット・折り返し。

仕様吸汗速乾材質アミーナ / ポリエステル100%エンジサイズ3L肩幅(cm)42袖丈(cm)58着丈(cm)62バスト(cm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする