リミット
リミットの シャツ・インナー
リミットの 半袖 シャツ・インナー
リミットの ポロシャツ 半袖
ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17668589
品番
P-880
参考基準価格(税別)
¥9,480
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
気になるウエストをふんわりカバーする、ゆったりシルエット。後ろタックでふんわりシルエット。前ドット。後ろタック。
仕様
吸汗速乾
材質
アミーナ / ポリエステル100%
色
紺
サイズ
M
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
58
バスト(cm)
105