ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17668650 品番 P-880
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

気になるウエストをふんわりカバーする、ゆったりシルエット。後ろタックでふんわりシルエット。前ドット。後ろタック。

仕様吸汗速乾 材質アミーナ / ポリエステル100% サイズ6L 肩幅(cm)48 袖丈(cm)24 着丈(cm)62 バスト(cm)137

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする