リミット
リミットの シャツ・インナー
リミットの 半袖 シャツ・インナー
リミットの ポロシャツ 半袖
ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17668808
品番
JP-810
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
白襟のステッチがアクセント。スカラップとステッチのニット襟とドット。前ドット、両脇スリット。
材質
アミーナ / ポリエステル100%
色
紺
サイズ
4L
着丈(cm)
67.5
バスト(cm)
121
裄丈(cm)
46.5
ポケット
左胸、吸汗速乾