ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17668817 品番 JP-810
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

白襟のステッチがアクセント。スカラップとステッチのニット襟とドット。前ドット、両脇スリット。

材質アミーナ / ポリエステル100% サイズ5L 着丈(cm)68 バスト(cm)127 裄丈(cm)47.5 ポケット左胸、吸汗速乾

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする