リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの オールシーズン トップス
ブルゾン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17668966
品番
G-1630
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
オリーブグレージュに、やさしい差し色プラス。前ファスナー。両脇ゴム。
材質
ミニチェック / 制電マット / ポリエステル95% / レーヨン5%
色
ピンク
サイズ
SS
着丈(cm)
56
バスト(cm)
98
裄丈(cm)
76
ポケット
両脇、制電、ストレッチ