リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの オールシーズン トップス
ブルゾン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17669009
品番
G-1630
参考基準価格(税別)
¥13,080
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
オリーブグレージュに、やさしい差し色プラス。前ファスナー。両脇ゴム。
材質
ミニチェック / 制電マット / ポリエステル95% / レーヨン5%
色
ピンク
サイズ
LL
着丈(cm)
60
バスト(cm)
114
裄丈(cm)
78
ポケット
両脇、制電、ストレッチ