リミット
リミットの 飲食・食品工業用ウェア
リミットの 飲食業向け
リミットの その他 トップス 飲食・食品工業
ジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
SS
注文コード
17669325
品番
L-1660
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
サーモンピンクがキュートに映える。タック入りポケット。後ろダーツ
材質
ミニチェック / 制電マット / ポリエステル95% / レーヨン5%
色
ベージュ
サイズ
SS
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
59
バスト(cm)
92
ポケット
両脇、制電、ストレッチ