リミット
リミットの オフィスウェア
リミットの ボトムス オフィスウェア
リミットの キュロット オフィスウェア
キュロット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17669508
品番
JK-6302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
しわになりにくいキュロット。ツータック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム
材質
ペフコール / 制電ギャバ / ポリエステル100%
色
紺
サイズ
SS
ウエスト(cm)
60
ヒップ(cm)
97
ポケット
両脇、右後ろ、制電、ストレッチ
脇丈(cm)
51