リミット
リミットの オフィスウェア
リミットの ボトムス オフィスウェア
リミットの キュロット オフィスウェア
キュロット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17669551
品番
JK-6302
参考基準価格(税別)
¥10,140
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
しわになりにくいキュロット。ツータック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム
材質
ペフコール / 制電ギャバ / ポリエステル100%
色
紺
サイズ
LL
ウエスト(cm)
76
ヒップ(cm)
113
ポケット
両脇、右後ろ、制電、ストレッチ
脇丈(cm)
53