リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの ボトムス
リミットの オールシーズン ボトムス
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17670050
品番
BL-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
総ゴムでラクラク。ジャージのように伸縮性バツグン。
材質
変形モックロディ / ポリエステル100%
色
紺
サイズ
SS
股下(cm)
67
ウエスト(cm)
53〜66
ヒップ(cm)
98
ポケット
右脇、ストレッチ