リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの ボトムス
リミットの オールシーズン ボトムス
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17670077
品番
BL-600
参考基準価格(税別)
¥6,960
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
総ゴムでラクラク。ジャージのように伸縮性バツグン。
材質
変形モックロディ / ポリエステル100%
色
紺
サイズ
L
股下(cm)
67
ウエスト(cm)
59〜73
ヒップ(cm)
104
ポケット
右脇、ストレッチ