リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの ボトムス
リミットの オールシーズン ボトムス
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17670217
品番
BL-89
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
後ろゴム&股上深めで安心。脇ファスナー(隠しカン)、後ろゴム
材質
ストレッチ制電ツイル / ポリエステル85% / 綿15%
色
紺
サイズ
6L
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
106〜114
ヒップ(cm)
140
ポケット
右脇、制電、ストレッチ