スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17670226 品番 BL-89
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

後ろゴム&股上深めで安心。脇ファスナー(隠しカン)、後ろゴム

材質ストレッチ制電ツイル / ポリエステル85% / 綿15% ブルー サイズSS 股下(cm)69 ウエスト(cm)59〜63 ヒップ(cm)101 ポケット右脇、制電、ストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする