リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの ボトムス
リミットの オールシーズン ボトムス
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17670768
品番
JB-7403
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ひざ位置を高く見せるシルエットで脚長効果アリ。ワンタック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム
材質
エコ制電ツイル / ポリエステル100%
色
紺
サイズ
SS
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
61〜65
ヒップ(cm)
91
ポケット
両脇、制電、制菌加工