リミット
リミットの 飲食・食品工業用ウェア
リミットの 飲食業向け
リミットの その他 トップス 飲食・食品工業
ジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ピンク
サイズ
SS
注文コード
17671310
品番
L-1141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
シャリ感ある素材でベタつきを抑える。特殊な導電性繊維を縦横に織り込み、一般の制電系素材より制電に優れた素材。前ボタン(比翼)、後ろタック
材質
高性能制電裏ハイグラキャンバス / ポリエステル84% / ナイロン15% / ポリエステル1%
色
ピンク
サイズ
SS
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
62
バスト(cm)
100
ポケット
両脇、制電