リミット
ジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
色
バイオレット
サイズ
3L
注文コード
17671450
品番
L-1141
参考基準価格(税別)
¥11,760
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
シャリ感ある素材でベタつきを抑える。特殊な導電性繊維を縦横に織り込み、一般の制電系素材より制電に優れた素材。前ボタン(比翼)、後ろタック
材質
高性能制電裏ハイグラキャンバス / ポリエステル84% / ナイロン15% / ポリエステル1%
色
バイオレット
サイズ
3L
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
66
バスト(cm)
122
ポケット
両脇、制電