リミット
リミットの バッグ・キャップ
リミットの キャップ
リミットの 作業帽
男女兼用帽子
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17671678
品番
Y-15
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
精密部品・電子機器に。異物混入を防ぐ後ろメッシュ。サイズ調整できるアジャスターつき。頭頂部メッシュ、サイドメッシュ(ゴム調整)
材質
高性能制電裏ハイグラキャンバス / ポリエステル84% / ナイロン15% / ポリエステル1%
色
ピンク
サイズ
57cm〜59cm
サイズ(cm)
57〜59 【ツバ】4.3
機能
制電 / 抗菌防臭