ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ピンク サイズ3L 注文コード17672737 品番L-2008
参考基準価格(税別)¥11,520 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は色・サイズなど27種類から選べます 他の種類を見る

ペプラムに、後ろ脇の切り替え。体型カバーの技ありデザイン。特殊な導電性繊維を縦横に織り込み、一般の制電系素材より制電に優れた素材。

材質高性能制電裏面グリッドツイル / ポリエステル90% / 綿10% ピンク サイズ3L 肩幅(cm)42.5 袖丈(cm)57 着丈(cm)60 バスト(cm)112 ポケット両脇、左胸、制電

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする