スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17672965 品番 BL-2703
参考基準価格(税別)¥10,560 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

高性能制電で肌触りのよい裏面。ワンタック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム。

材質高性能制電裏面グリッドツイル / ポリエステル90% / 綿10% サイズS 股下(cm)73 ウエスト(cm)65〜69 ヒップ(cm)95 ポケット両脇、制電

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする