リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの ボトムス
リミットの オールシーズン ボトムス
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17672990
品番
BL-2703
参考基準価格(税別)
¥10,560
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
高性能制電で肌触りのよい裏面。ワンタック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム。
材質
高性能制電裏面グリッドツイル / ポリエステル90% / 綿10%
色
紺
サイズ
L
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
73〜77
ヒップ(cm)
103
ポケット
両脇、制電