リミット
リミットの 飲食・食品工業用ウェア
リミットの 飲食業向け
リミットの その他 トップス 飲食・食品工業
ジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
紫
サイズ
S
注文コード
17673595
品番
JL-6260
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
環境省が推奨する海洋環境配慮への取り組みのひとつとして、プラスチックゴミのリサイクルによる再生ポリエステル繊維を使用した商品。胸ポケットはマジックテープ付。千鳥格子柄の襟と前ファスナー。
材質
エコ制電ツイル / ポリエステル100%
色
紫
サイズ
S
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
59
バスト(cm)
99
ポケット
両脇、右内側、左胸、制電